Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids155.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur agricole, 10 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 215TC images, TEFC
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- Numéro CUP du fabricant691720255780
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON691720255780
- Tension230 V
Aperçu
- Conceptions à couple élevé
- Peint en époxy pour une protection contre la corrosion
- Roulements à billes à double joint
- Trous de vidange fournis pour purger la condensation