Motion
140830.00 7 1/2HP  1725RPM.215.DPAO./V.1P

MARATHON ELECTRIC
140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TVZ , logement DPAO (Drip-Proof Air Over), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530286
N° MFR140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P
Prix2,554.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TVZ , logement DPAO (Drip-Proof Air Over), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530286
N° MFR140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P
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
Prix2,554.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    215TVZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    W8
  • Description
    Moteur tout usage pour ferme, 7.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 215TVZ cadres, DPAO
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    691720053676
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre vers le haut
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    691720053676
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P
  • Air anti-goutte sur les modèles
  • Isolation de classe H pour des conditions ambiantes élevées
  • 80 degrés C à température ambiante
  • Fils de 120 po
  • Roulements doubles étanches surdimensionnés
  • 1/2-20 trou taraudé à l'extrémité de l'arbre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif