Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids182.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- Vitesse maximale1765 tr/min
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale10 hp
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720212028
- Tension230/460 V
Aperçu
- Conceptions à couple élevé
- Peint en époxy pour une protection contre la corrosion
- Roulements à billes à double joint
- Trous de vidange fournis pour purger la condensation