Motion
141084.00 10-15HP  3600RPM.215TVZ.DP.230V

MARATHON ELECTRIC
141084.00 10-15HP 3600RPM.215TVZ.DP.230V

Moteur à usage général - 10 hp / 15 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TVZ , logement DPAO (Drip-Proof Air Over), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530289
N° MFR141084.00 10-15HP 3600RPM.215TVZ.DP.230V
Price$2,955.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
141084.00 10-15HP 3600RPM.215TVZ.DP.230V

Moteur à usage général - 10 hp / 15 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TVZ , logement DPAO (Drip-Proof Air Over), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530289
N° MFR141084.00 10-15HP 3600RPM.215TVZ.DP.230V
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
Price$2,955.06/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    215TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    159.00 lb

Details

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Description
    Moteur de sécheuse court, 10 et 15 HP, 1 Ph, 60 et 60 Hz, 230 et 230 V, 3600 et 3600 tr/min, cadre 215TZ , DP
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    691720212035
  • Puissance du moteur
    10 hp / 15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    691720212035
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
141084.00 10-15HP 3600RPM.215TVZ.DP.230V
  • Système d’isolation de classe « F »
  • Protection contre les surcharges
  • Arbre clavette avec trou taraudé 1/4-20 UNC à l'extrémité
  • 34” longues pistes
  • Condensateurs expédiés en vrac sur les modèles monophasés
  • Évent du moteur protégé contre les insectes et les rongeurs
  • Roulements à billes à double joint

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif