Motion
141220.00
Moteur de sécheuse court, 10 et 15 HP, 1 Ph, 60 et 60 Hz, 230 et 230 V, 3600 et 3600 tr/min, cadre 215TZ , TEAO
N° D’ARTICLE MI09530290
N° MFR141220.00
Prix3,706.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de sécheuse court, 10 et 15 HP, 1 Ph, 60 et 60 Hz, 230 et 230 V, 3600 et 3600 tr/min, cadre 215TZ , TEAO
N° D’ARTICLE MI09530290
N° MFR141220.00
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
Prix3,706.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.5
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    136.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    D
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720103777
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
141220.00 10-15 -HP 3600RPM.215TZ.TEAO.2
  • Construction en acier laminé
  • Roulements étanches surdimensionnés
  • Thermostat normalement fermé protégé
  • Température ambiante de 50 °C
  • Raccord de graissage avec décharge
  • Peinture époxy
  • Roulements à billes à double joint
  • Arbre 1 po plus long que NEMA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif