Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids133.00 lb
Détails
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type d’arbreT
- CUP_NON691720089026
Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Cote de l’onduleur
- Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour applications à couplage direct
- Conceptions en acier laminé
- Service continu
- Rotors à équilibrage dynamique