Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre100L
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1110 po
- Poids110.00 lb
Détails
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- Type de montageBride B3
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Type d’arbreCEI
- CUP_NON691720992203
Aperçu
- Construction en fonte
- Interchangeabilité de 60/50 Hz
- Bobine de frein de 230 volts
- Boîtier IP55
- Montage B3
- Trousses de brides B5 et B14 disponibles
- Homologué UL et certifié CSA