Motion
194226.00
4 HP à usage défini c.a., 3 phases, 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 112M , TEFC
N° D’ARTICLE MI09530854
N° MFR194226.00
Prix5,258.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 HP à usage défini c.a., 3 phases, 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 112M , TEFC
N° D’ARTICLE MI09530854
N° MFR194226.00
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
Prix5,258.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    112M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1110 po
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Bride B3
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    CEI
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720992210
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
194226.00 4HP/3KW 1800RPM.112M.TEFC.230/
  • Construction en fonte
  • Interchangeabilité de 60/50 Hz
  • Bobine de frein de 230 volts
  • Boîtier IP55
  • Montage B3
  • Trousses de brides B5 et B14 disponibles
  • Homologué UL et certifié CSA