Motion
05706B-C06Z
Weatherhead 057 B Series Field Attachable Hose Fittings Male Pipe Rigid 90 Elbow
N° D’ARTICLE MI09611190
N° MFR05706B-C06Z
Prix20.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 057 B Series Field Attachable Hose Fittings Male Pipe Rigid 90 Elbow
N° D’ARTICLE MI09611190
N° MFR05706B-C06Z

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    1.26 po
  • Taille hexagonale
    0.03 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.54 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Longueur
    1.63 po
  • Diamètre extérieur
    0.72 po
  • Longueur totale
    1.63 po
  • Poids global
    0.12 lb
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.72 po

Détails

  • Application
    Applications à basse pression d’air, de carburant et d’huile. Généralement utilisé pour les conduites de carburant des automobiles, des camions légers et des petits moteurs
  • Série de tuyaux compatibles
    H057, H0105, H0106
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • À utiliser avec
    H057, H0105, H0106
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05706B-C06Z
  • Numéro CUP du fabricant
    639789294722
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789294722

Aperçu

Description du fabricant
05706B-C06Z MAMELON (REUS) LAITON 90D
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production