Motion
06906E-08C
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série E 069 , extrémité droite du tuyau
N° D’ARTICLE MI09611212
N° MFR06906E-08C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série E 069 , extrémité droite du tuyau
N° D’ARTICLE MI09611212
N° MFR06906E-08C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Hauteur
    0.82 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.3 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Longueur
    2.39 po
  • Diamètre extérieur
    0.82 po
  • Longueur totale
    2.39 po
  • Poids global
    0.12 lb
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.82 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14x1.5
  • Type de fin 1
    Métrique
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06906E-08C
  • Numéro CUP du fabricant
    639789297945
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789297945

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ FLEXIBLE 06906E-08C STR -6 FLEXIBLES X 8MM
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau