Motion
06920E-697
Weatherhead 069 E Series Crimp Hose Fittings SAE 37 Female Swivel 45 Tube Elbow
N° D’ARTICLE MI09611241
N° MFR06920E-697
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 069 E Series Crimp Hose Fittings SAE 37 Female Swivel 45 Tube Elbow
N° D’ARTICLE MI09611241
N° MFR06920E-697
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.13 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    3.69 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.59 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    5.65 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur totale
    5.65 po
  • Poids global
    0.83 lb
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06920E-697
  • Numéro CUP du fabricant
    815628026468
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    815628026468

Aperçu

Description du fabricant
06920E-697 EXTRÉMITÉ DU TUYAU (PERM)R5 45 D
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau