Motion
06Z-BC86-BG
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z, coude long STC mâle 90
N° D’ARTICLE MI09611346
N° MFR06Z-BC86-BG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z, coude long STC mâle 90
N° D’ARTICLE MI09611346
N° MFR06Z-BC86-BG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    3.31 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.34 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    2.64 po
  • Longueur totale
    2.64 po
  • Poids global
    0.37 lb
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    1.07 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Appuyer pour connecter
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06Z-BC86-BG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176

Aperçu

Description du fabricant
06Z-BC86-BG RACCORD 06Z-BC86 BAGÉ
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good