Motion
08Z-B48-BG
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z Coude mâle pivotant inversé 45
N° D’ARTICLE MI09611439
N° MFR08Z-B48-BG
Prix51.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z Coude mâle pivotant inversé 45
N° D’ARTICLE MI09611439
N° MFR08Z-B48-BG

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    0.93 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.9 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    3.07 po
  • Longueur totale
    3.07 po
  • Poids global
    0.22 lb
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Nom abrégé de la connexion 1
    MPT
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-18
  • Type de fin 1
    MPT
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Numéro de catalogue du fabricant
    08Z-B48-BG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176

Aperçu

Description du fabricant
08Z-B48-BG RACCORD 08Z-B48 BAGÉ
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau