Motion
10404N-664
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 104 JIC 37 Coude femelle pivotant 90
N° D’ARTICLE MI09611771
N° MFR10404N-664
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 104 JIC 37 Coude femelle pivotant 90
N° D’ARTICLE MI09611771
N° MFR10404N-664
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    1.42 po
  • Taille hexagonale
    0.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.15 po
  • Longueur
    3.03 po
  • Longueur totale
    3.03 po
  • Poids global
    0.20 lb
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    Applications hydrauliques à pression moyenne telles que la construction, les outils agricoles et l’équipement industriel
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10404N-664
  • Numéro CUP du fabricant
    725975747506
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975747506

Aperçu

Description du fabricant
10404N-664 EXTRÉMITÉ DE FLEXIBLE (REUS) R1AT 90D F
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production