Motion
10412N-G42
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 104 SAE Code 61 45 Coude
N° D’ARTICLE MI09611788
N° MFR10412N-G42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 104 SAE Code 61 45 Coude
N° D’ARTICLE MI09611788
N° MFR10412N-G42
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Hauteur
    1.98 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.13 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.58 po
  • Longueur
    4.81 po
  • Longueur totale
    4.81 po
  • Poids global
    0.76 lb
  • Poids
    0.76 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Application
    Applications hydrauliques à pression moyenne telles que la construction, les outils agricoles et l’équipement industriel
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 1
    Bride
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10412N-G42
  • Numéro CUP du fabricant
    725975719718
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975719718

Aperçu

Description du fabricant
10412N-G42 ASSEMBLAGE DE FIN(REUS) R1AT 45 D -12
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production