Motion
22910P-C00
Douille pour raccords de tuyau de sertissage Weatherhead 229 série P
N° D’ARTICLE MI09613426
N° MFR22910P-C00
Prix1.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau de sertissage Weatherhead 229 série P
N° D’ARTICLE MI09613426
N° MFR22910P-C00
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
Prix1.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Hauteur
    1.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.57 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Diamètre extérieur
    1.05 po
  • Longueur totale
    1.00 po
  • Poids global
    0.04 lb
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    1.05 po

Détails

  • Application
    Conduites d’air, de carburant, de graisse, d’huile, de camion et de servodirection à pression moyenne.
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H229 H239
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 1
    Compression
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • À utiliser avec
    H059 H229 H239
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22910P-C00
  • Numéro CUP du fabricant
    639789320049
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789320049

Aperçu

Description du fabricant
22910P-C00 DOUILLES (PERM) LAITON
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau