Motion
32712E-612
Weatherhead 327 E series Crimp Hose Fittings Female JIC/SAE 37 Swivel
N° D’ARTICLE MI09613878
N° MFR32712E-612
Prix27.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 327 E series Crimp Hose Fittings Female JIC/SAE 37 Swivel
N° D’ARTICLE MI09613878
N° MFR32712E-612

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.43 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    2.84 po
  • Diamètre extérieur
    1.43 po
  • Longueur totale
    2.84 po
  • Poids global
    0.41 lb
  • Poids
    0.41 lb
  • Largeur
    1.43 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    GH100
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    GH100
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32712E-612
  • Numéro CUP du fabricant
    639789338068
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789338068

Aperçu

Description du fabricant
32712E-612 RACCORD(PERM) OTC STR F
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau