Motion
33808C-C00
Douille pour raccords de tuyau de sertissage Weatherhead 338 série P
N° D’ARTICLE MI09613943
N° MFR33808C-C00
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau de sertissage Weatherhead 338 série P
N° D’ARTICLE MI09613943
N° MFR33808C-C00

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Hauteur
    0.97 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Diamètre extérieur
    0.97 po
  • Longueur totale
    1.00 po
  • Poids global
    0.02 lb
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.97 po

Détails

  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU EC038
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • À utiliser avec
    TUYAU EC038
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33808C-C00
  • Numéro CUP du fabricant
    639789324306
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789324306

Aperçu

Description du fabricant
33808C-C00 DOUILLE (PERM) FREIN À AIR -8
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau