Motion
4103-8-8S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4103
N° D’ARTICLE MI09614180
N° MFR4103-8-8S
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4103
N° D’ARTICLE MI09614180
N° MFR4103-8-8S
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.87 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2.79 po
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Longueur totale
    2.79 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1509
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNF
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4103-8-8S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
4103-8-8S PIG (REUS), SAE 37 R2
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production