Motion
EC502-12
Flexible hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 3125 psi, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI09615203
N° MFREC502-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 3125 psi, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI09615203
N° MFREC502-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    3125 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EC502-12 , -12 2SN LIFESENSE