Motion
FJ4448-0808S
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ4448
N° D’ARTICLE MI09616462
N° MFRFJ4448-0808S
Prix19.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ4448
N° D’ARTICLE MI09616462
N° MFRFJ4448-0808S
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
Prix19.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.02 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Longueur
    2.11 po
  • Longueur totale
    2.11 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC650
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ4448-0808S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ4448-0808S PIG (PERM), AUTRE THERMO
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau