Motion
FJ4629-1008S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ4629 Bride pivotante droite
N° D’ARTICLE MI09616463
N° MFRFJ4629-1008S
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ4629 Bride pivotante droite
N° D’ARTICLE MI09616463
N° MFRFJ4629-1008S
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
Prix10.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.15 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Longueur
    1.90 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    1.90 po
  • Poids global
    0.12 lb
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ4629-1008S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ4629-1008S MAMELON, PERMANENT
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production