Motion
H06924-100
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H069
N° D’ARTICLE MI09616903
N° MFRH06924-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H069
N° D’ARTICLE MI09616903
N° MFRH06924-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    10.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.38 po
  • Diamètre intérieur
    1.38 po
  • Longueur
    150 pi
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Longueur totale
    150.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    1.38 po
  • Épaisseur du mur
    0.37 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Plage de température du frein à air
    -40 C à 93 C [-40 F à 200 F]
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Séries 069 E, 247 N, 069 D
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Plage de température de l’huile chaude
    -40 C à 121 C [-40 F à 250 F]
  • Plage de température hydraulique
    -40 C à 100 C [-40 F à 212 F]
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    757522761765
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température maximale
    200 °F
  • Pression de service maximale
    500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Types de produits
    Tresse 3
  • Type de renforcement
    Polyester et fil métallique
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Type
    H069 Tuyau pour camion à usage général
  • Applications typiques
    Hydraulique, air et huile lubrifiante.
  • CUP_NON
    757522761765

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE EN VRAC H06924-100 , PRESSUR MOYEN
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température