Motion
H10012-200R
Flexible de verrouillage Weatherhead (Eaton) - 3/4 po DI, 1.03 po DE, 350 psi pression de service, 1400 psi pression d'éclatement, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI09616908
N° MFRH10012-200R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de verrouillage Weatherhead (Eaton) - 3/4 po DI, 1.03 po DE, 350 psi pression de service, 1400 psi pression d'éclatement, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI09616908
N° MFRH10012-200R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    7 po
  • Hauteur
    1.03 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Poids du tuyau
    40.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.03 po
  • Diamètre extérieur
    1.0312 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Poids global
    40.00 lb
  • Épaisseur du mur
    0.1406 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Demandes
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Série 100 B
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H100
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile imprégné de caoutchouc
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    639789338327
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    350 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    L’eau ne doit pas dépasser +66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser +74 C [+165 F]
  • Pression nominale
    350 psi
  • Normes respectées
    SAE J517|SAE J1942
  • Plage de température
    L’eau ne doit pas dépasser +66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser +74 C [+165 F]
  • Nom commercial/de marque
    Série H100
  • Nom/numéro commercial
    Série H100
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    639789338327
  • Pression de service
    350 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H10012-200R H100 EASY COUPLE GEN PUR
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau