Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.94 po
- Taille du tableau de bord-10
- Hauteur0.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Longueur du tuyau250.00 pi
- Poids du tuyau47.50 lb
- Diamètre intérieur0.63 po
- Longueur250.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.91 po
- Diamètre extérieur0.91 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global47.50 lb
- Poids47.50 lb
- Largeur0.91 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationSystèmes hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- DemandesSystèmes hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- Pression d’éclatement8100 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesZ
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleWeatherSHIELD, caoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau en caoutchouc tressé hydraulique Weatherhead H180
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Numéro de catalogue du fabricantH18010-250R
- Numéro CUP du fabricant815628027069
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Pression maximale2025 psi
- Pression de fonctionnement maximale2025 psi
- Température maximale258.8 °F
- Pression de service maximale2025 psi
- Température minimale-50.8 °F
- Pression nominale2025 psi
- Normes respectéesUSCG|DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA
- Nom commercial/de marqueTuyau H180
- Nom/numéro commercialTuyau H180
- Matériau du tubeNitrile
- Matériaux du tubeNitrile
- CUP_NON815628027069
- Pression de service2025 psi
- Température de fonctionnement max.258.8 °F
- Température de travail min.-50.8 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersThe Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind‑Mate (UQDB) coupling is designed for data center liquid cooling applications, providing a secure, self‑aligning blind‑mate connection that meets Open Compute Project (OCP) specifications. Its spill‑free flat-face design, stainless steel construction, and high flow performance help ensure reliable, leak‑free operation in mission‑critical thermal management systems.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling designed for data center cooling applications. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. The coupling supports efficient thermal management systems by delivering high performance, durability, and reduced downtime in data center operations.