Motion
H190H10
Tuyau hydraulique et accessoire Weatherhead (Eaton) - DI 5/8 po, DI 0.96 po, pression de service 2050 psi, pression d'éclatement 8200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI09616917
N° MFRH190H10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Weatherhead (Eaton) - DI 5/8 po, DI 0.96 po, pression de service 2050 psi, pression d'éclatement 8200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI09616917
N° MFRH190H10

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    8.07 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.96 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Poids du tuyau
    18.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.96 po
  • Diamètre extérieur
    0.96 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Poids global
    18.00 lb
  • Poids
    18.00 lb
  • Largeur
    0.96 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, carburant brut et huiles de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Hydraulique, carburant brut et huiles de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    8200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Z
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H190H Weatherhead
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H190H10
  • Numéro CUP du fabricant
    639789329028
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    2050 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    2050 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    2050 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression nominale
    2050 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R1 Type S|Certifié ABS|Approuvé MSHA
  • Nom commercial/de marque
    Série H190H
  • Nom/numéro commercial
    Série H190H
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    639789329028
  • Pression de service
    2050 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE H190H10 , R1AT, AQP, FIL, AQP HI
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs