Motion
H190H20
Tuyau hydraulique et accessoire Weatherhead (Eaton) - DI 1-1/4 po, DI 1.76 po, pression de service 950 psi, pression d'éclatement 3800 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI09616920
N° MFRH190H20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Weatherhead (Eaton) - DI 1-1/4 po, DI 1.76 po, pression de service 950 psi, pression d'éclatement 3800 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI09616920
N° MFRH190H20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    16.54 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Hauteur
    1.76 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Poids du tuyau
    42.50 lb
  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.76 po
  • Diamètre extérieur
    1.76 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Poids global
    42.50 lb
  • Poids
    42.50 lb
  • Largeur
    1.76 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, carburant brut et huiles de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Hydraulique, carburant brut et huiles de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    3800 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Z
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H190H Weatherhead
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H190H20
  • Numéro CUP du fabricant
    639789329080
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    950 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    950 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    950 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression nominale
    950 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R1 Type S|Certifié ABS|Approuvé MSHA
  • Nom commercial/de marque
    Série H190H
  • Nom/numéro commercial
    Série H190H
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    639789329080
  • Pression de service
    950 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE H190H20 , R1AT, AQP, FIL, AQP HI
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau