Motion
H20104BK-600R  H201 EASY COUPLE GEN PUR

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20104BK-600R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI09616922
N° MFRH20104BK-600R H201 EASY COUPLE GEN PUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20104BK-600R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI09616922
N° MFRH20104BK-600R H201 EASY COUPLE GEN PUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Poids du tuyau
    540.00 lb/pi
  • Longueur
    600.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.5 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.28 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20104BK-600R
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA|MSHA IC-46/6
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H20104BK-600R H201 EASY COUPLE GEN PUR
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité