Motion
H20110GN  H201 GRUAU PUR POUR COUPLE FACILE 1

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20110GN H201 EASY COUPLE GEN PUR GRN 1

Tuyau industriel Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI09616944
N° MFRH20110GN H201 EASY COUPLE GEN PUR GRN 1
Prix6.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20110GN H201 EASY COUPLE GEN PUR GRN 1

Tuyau industriel Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI09616944
N° MFRH20110GN H201 EASY COUPLE GEN PUR GRN 1
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
Prix6.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Poids du tuyau
    11.50 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.93 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.34 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Vert
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20110GN
  • Numéro CUP du fabricant
    725975426357
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    MSHA IC-84/48|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    725975426357
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H20110GN H201 GRUAU PUR POUR COUPLE FACILE 1
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité