Motion
H20116YW-250R  H201 EASY COUPLE GEN PUR

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20116YW-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Flexible industriel pneumatique et polyvalent série Eaton H201 ; Couple facile
N° D’ARTICLE MI09616953
N° MFRH20116YW-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR
Prix8.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20116YW-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Flexible industriel pneumatique et polyvalent série Eaton H201 ; Couple facile
N° D’ARTICLE MI09616953
N° MFRH20116YW-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR
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
Prix8.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    95.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.38 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.39 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20116YW-250R
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
H20116YW-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité