Motion
H22912-250R
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H229
N° D’ARTICLE MI09616976
N° MFRH22912-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H229
N° D’ARTICLE MI09616976
N° MFRH22912-250R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Longueur
    200 pi
  • Pression de fonctionnement
    225 psi
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Longueur totale
    200.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.63 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Plage de température du frein à air
    -40 - 100
  • Pression d’éclatement
    1800 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    069 D, 069 E, 229 P, série 247 N
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Plage de température hydraulique
    -40 - 100
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    725975631614
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    225 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Types de produits
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Type de renforcement
    Polyester
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Type
    H229 Tuyau pour camion
  • Applications typiques
    Freins à air, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • CUP_NON
    725975631614

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CAMION DE TUYAU EN VRAC H22912-250R
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs