Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2.31 po
- Taille du tableau de bord-8
- Diamètre intérieur0.41 po
- Diamètre intérieur0.41 po
- Longueur250 pi
- Pression de fonctionnement225 psi
- Diamètre extérieur0.75 po
- Diamètre extérieur0.75 po
- Longueur totale250.00 pi
- Diamètre intérieur du tube0.41 po
- Épaisseur du mur0.17 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Plage de température du frein à air-40 - 93
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles069 E, 229 P, série 247 N
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Plage de température de l’huile chaude-45 - 150 C
- Matériau du tube intérieurEPA
- Numéro CUP du fabricant639789266859
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale225 psi
- Types de produitsTresse à 2 épaisseurs
- Type de renforcementPolyester
- Matériau du tubeEPA
- TypeH239 Tuyau pour camion
- Applications typiquesFreins à air, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- CUP_NON639789266859
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.