Motion
H23912-250R
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H239
N° D’ARTICLE MI09616987
N° MFRH23912-250R
Prix16.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H239
N° D’ARTICLE MI09616987
N° MFRH23912-250R
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
Prix16.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    225 psi
  • Diamètre extérieur
    1.06 po
  • Diamètre extérieur
    1.06 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.63 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Plage de température du frein à air
    -40 - 93
  • Pression d’éclatement
    1800 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    069 E, 229 P, série 247 N
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Plage de température de l’huile chaude
    -45 - 150 C
  • Matériau du tube intérieur
    EPA
  • Numéro CUP du fabricant
    639789266897
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    225 psi
  • Types de produits
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Type de renforcement
    Polyester
  • Matériau du tube
    EPA
  • Type
    H239 Tuyau pour camion
  • Applications typiques
    Freins à air, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • CUP_NON
    639789266897

Aperçu

Description du fabricant
H23912-250R FLEXIBLE POUR CAMION 5/8 " DI 2 5/8
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température