Motion
H23920-250R
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H239
N° D’ARTICLE MI09616991
N° MFRH23920-250R
Prix26.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H239
N° D’ARTICLE MI09616991
N° MFRH23920-250R
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
Prix26.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Diamètre intérieur
    1.1299 po
  • Diamètre intérieur
    1.1299 po
  • Pression de fonctionnement
    225 psi
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Longueur totale
    0.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    1.1299 po
  • Épaisseur du mur
    0.065 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Plage de température du frein à air
    -40 - 93
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    069 E, 229 P, série 247 N
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Plage de température de l’huile chaude
    -45 - 150
  • Matériau du tube intérieur
    EPA
  • Numéro CUP du fabricant
    639789275813
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    225 psi
  • Types de produits
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Type de renforcement
    Polyester
  • Matériau du tube
    EPA
  • Type
    H239 Tuyau pour camion
  • Applications typiques
    Freins à air, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • CUP_NON
    639789275813

Aperçu

Description du fabricant
H23920-250R TUYAU DE CAMION NOIR 2 1 1/8 50
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température