Motion
T-420-002CSA
Machine à sertir Weatherhead série T-420
N° D’ARTICLE MI09617921
N° MFRT-420-002CSA
Prix21,996.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Machine à sertir Weatherhead série T-420
N° D’ARTICLE MI09617921
N° MFRT-420-002CSA
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
Prix21,996.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    22.00 po
  • Longueur
    20.50 po
  • Hauteur totale
    22.00 po
  • Largeur totale
    10.00 po
  • Poids de l’outil
    210.00 lb
  • Poids
    210.00 lb
  • Largeur
    10.00 po

Détails

  • Finition couleur
    Bleu/Noir
  • Fréquence
    50 Hz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Banc ou armoire
  • Source d’alimentation
    Électricité automatisée
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
T-420-002CSA TROUSSE DE MACHINE À OUTILLAGE 110V
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good