Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie20 mm
- Longueur1260 mm
- Longueur totale1260 mm
- Overall Largeur20 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas1260 mm
- Poids0.4 lb
- Largeur20 mm
Details
- Type de courroie14M
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Number Of Teeth90
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-65 à 185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie en carbone de la chaîne d’alimentation
- CUP_NON698672912020
Aperçu
Description du fabricant
14MPCC126020 14MPCC-1260-20 QTPCII