Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie68 mm
- Longueur1750 mm
- Longueur totale1750 mm
- Global Largeur68 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas1750 mm
- Poids2 lb
- Largeur68 mm
Détails
- Type de courroie14M
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Nombre de Dents125
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-65 à 185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie en carbone de la chaîne d’alimentation
- CUP_NON698672912242