Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie90 mm
- Longueur2100 mm
- Longueur totale2100 mm
- Global Largeur90 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas2100 mm
- Poids3.2 lb
- Largeur90 mm
Détails
- Type de courroie14M
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Nombre de Dents150
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-65 à 185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie en carbone de la chaîne d’alimentation
- CUP_NON698672912402