Motion
165L075

TB WOODS
165L075

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 16.5000 po, largeur de 0.7500 po, 44 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619135
N° MFR165L075
Prix35.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
165L075

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 16.5000 po, largeur de 0.7500 po, 44 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619135
N° MFR165L075
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
Prix35.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Longueur
    16.5000 po
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    16.5000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    44
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672360654

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 165L075

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif