Motion
2AK2834

TB WOODS
2AK2834

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 2.85 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619274
N° MFR2AK2834
Prix284.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK2834

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 2.85 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619274
N° MFR2AK2834

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix284.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672095983

Aperçu

Description du fabricant
2AK2834 2AK28X3/4 FHP TABLEAU