Motion
2AK3912

TB WOODS
2AK3912

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.75 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619278
N° MFR2AK3912
Prix190.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK3912

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.75 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619278
N° MFR2AK3912
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
Prix190.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672154604

Aperçu

Description du fabricant
2AK3912 2AK39X1/2 FHP TABLEAU