Motion
2AK741716

TB WOODS
2AK741716

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 7.25 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619290
N° MFR2AK741716
Prix322.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK741716

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 7.25 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619290
N° MFR2AK741716

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix322.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672113748

Aperçu

Description du fabricant
2AK741716 2AK74X1 7/16 FHP FHEAVE