Motion
2BK2712

TB WOODS
2BK2712

Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 2.85 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619302
N° MFR2BK2712
Prix158.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2BK2712

Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 2.85 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619302
N° MFR2BK2712
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
Prix158.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672113861

Aperçu

Description du fabricant
2BK2712 2BK27X1/2 FHP TABLEAU