Motion
310XL025

TB WOODS
310XL025

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 31.0000 po, largeur de 0.2500 po, 155 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619417
N° MFR310XL025
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
310XL025

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 31.0000 po, largeur de 0.2500 po, 155 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619417
N° MFR310XL025
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Longueur
    31.0000 po
  • Longueur totale
    31.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    31.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    155
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350518

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 310XL025