Motion
315L050

TB WOODS
315L050

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 31.5000 po, largeur de 0.5000 po, 84 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619418
N° MFR315L050
Prix30.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
315L050

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 31.5000 po, largeur de 0.5000 po, 84 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619418
N° MFR315L050
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
Prix30.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Longueur
    31.5000 po
  • Longueur totale
    31.5000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    31.5000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    84
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672360708

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 315L050