Motion
330XL025

TB WOODS
330XL025

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 33.0000 po, largeur de 0.2500 po, 165 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619426
N° MFR330XL025
Prix14.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
330XL025

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 33.0000 po, largeur de 0.2500 po, 165 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619426
N° MFR330XL025
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
Prix14.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Longueur
    33.0000 po
  • Longueur totale
    33.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    33.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    165
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350532

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 330XL025