Motion
340XL037

TB WOODS
340XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 34.0000 po, largeur de 0.3800 po, 170 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619432
N° MFR340XL037
Prix20.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
340XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 34.0000 po, largeur de 0.3800 po, 170 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619432
N° MFR340XL037
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
Prix20.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    34.0000 po
  • Longueur totale
    34.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3800 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    34.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    170
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350563

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 340XL037