Motion
350H075

TB WOODS
350H075

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 0.7500 po, 70 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619435
N° MFR350H075
Prix58.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
350H075

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 0.7500 po, 70 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619435
N° MFR350H075
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
Prix58.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Longueur
    35.0000 po
  • Longueur totale
    35.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    35.0000 po
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672371513

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 350H075