Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Longueur35.0000 po
- Longueur totale35.0000 po
- Global Largeur1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas35.0000 po
- Poids0.4 lb
- Largeur1.5000 po
Détails
- Type de courroieH
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents70
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie de distribution
- CUP_NON698672371537
Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE SYNC 350H150