Motion
350H300

TB WOODS
350H300

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 3.0000 po, 70 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619438
N° MFR350H300
Price$214.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
350H300

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 3.0000 po, 70 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619438
N° MFR350H300
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
Price$214.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Longueur
    35.0000 po
  • Longueur totale
    35.0000 po
  • Overall Largeur  
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    35.0000 po
  • Poids
    0.8 lb
  • Largeur
    3.0000 po

Details

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Number Of Teeth  
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672371551

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 350H300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif